EAGLE 935-FLBLK öljyinen jätepurkki 10 gallonaa polyeteenimusta | AF6RJN 20GY41

EAGLE 935-FLBLK Öljyinen jäteastia, 10 gallonaa polyeteeniä, musta

Varastossa
Tuote: AF6RJN Malli: 935-FLBLKRistiviite: 20GY41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
Rungon materiaalipolyeteeni
Koko10 gal.
VäriMusta
Korkeus18 "
Pituus22 "
Kannen tyyppiJalka toimii
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1245
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
EAGLE 933-FLY öljyinen jätepurkki 6 gallonaa polypropeenikeltaista AB4LGH 1YNN1 933-LENTO6 gal.Keltainen16 "16.5 "13.5 "13.5 "€168.11
EAGLE 935-FLY öljyinen jätepurkki 10 gallonaa polypropeenikeltaista AB4LGJ 1YNN2 935-LENTO10 gal.Keltainen18 "22 "18 "18 "€217.22
EAGLE 937-FLY öljyinen jätepurkki 14 gallonaa polypropeenikeltaista | AB4LGK 1YNN3 937-LENTO14 gal.Keltainen21 "22 "18 "18 "€196.55
EAGLE 935-FL öljyinen jätepurkki 10 gallonaa polypropeenipunaa | AC9VKN 3KN43 935-FL10 gal.punainen18 "22 "18 "18 "€181.24
EAGLE 933-FL öljyinen jätepurkki 6 gallonaa polypropeenipunaa | AE6MRW 5U737 933-FL6 gal.punainen16 "16.5 "13.5 "13.5 "€148.37
EAGLE 937-FL öljyinen jäteastia 14 gallonaa polypropeeni punainen | AE6MRX 5U738 937-FL14 gal.punainen21 "22 "18 "18 "€192.78
EAGLE 933-FLBLK öljyinen jätepurkki 6 gallonaa polyeteenimusta | AF6RJM 20GY40 933-FLBLK6 gal.Musta16 "15.5 "-12.5 "€151.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 935-FLBLK Öljyinen jäteastia, 10 gallonaa polyeteeniä, musta
€178.96 / yksikkö