EAGLE 935-FL öljyinen jätepurkki 10 gallonaa polypropeenipunaa | AC9VKN 3KN43

EAGLE 935-FL Öljyinen jätesäiliö 10 gallonaa polypropeenia, punainen

Varastossa
Tuote: AC9VKN Malli: 935-FLRistiviite: 3KN43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
Rungon materiaalipolyeteeni
Koko10 gal.
Väripunainen
Korkeus18 "
Pituus22 "
Kannen tyyppiJalkakäyttöinen itsesulkeutuva
Dia ulkopuolella.18 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 935-FL öljyistä jäteastiaa käytetään laboratorioissa ja teollisuuslaitoksissa syövyttävien nesteiden turvalliseen varastointiin ja hävittämiseen. Se varmistaa turvallisuusmääräysten noudattamisen ja minimoi vaarallisten aineiden vuotojen tai roiskeiden riskin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on itsestään sulkeutuva kansi, jossa on jalkavipu, joka estää saastumisen tai äkilliset palovaarat ja parantaa ympäristöturvallisuutta.
  • Tämä jäte voi sisältää HDPE-rakenteen, joka kestää kolhuja ja vaarallisia kemiallisia yhdisteitä kestävyyden vuoksi.
  • Siinä on lisäksi muotoillut kahvat, jotka helpottavat käsittelyä, kätevää kuljetusta ja ohjattavuutta.
  • Tässä öljyisessä jätteessä on tiivis rakenne ja leveä pohja, joka parantaa tölkin vakautta vuotojen ja roiskeiden estämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • OSHA 29 CFR 1910.106
  • NFPA-koodi 30
  • OSHA 29 CFR 1910.108

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Eagle 935-FL öljyisen jätesäiliön kapasiteetti?

A. 10 gallonaa.

K. Millaisen asennustavan tämä voi sallia?

V. Tämä öljyinen turvapurkki mahdollistaa asennuksen lattialle lisäämään vakautta.

K. Millainen jäte on öljyinen rätti?

V. Öljyinen rätti on vaarallista roskaa, jossa on vapaasti valuvaa käytettyä öljyä, joka on helposti syttyvää.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan öljyisen Eagle 935-FL -jätesäiliön?

A.

  • Käytä säännölliseen puhdistukseen mietoa pesuainetta ja vettä.
  • Vältä hankaavia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa tölkin pintaa.
  • Varmista, että itsestään sulkeutuva kansi toimii oikein.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen tai vuotojen varalta.
  • Säilytä katetussa tilassa suojassa suoralta auringonvalolta tai äärimmäisiltä lämpötiloilta.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa öljyistä jäteastiaa?

A.

  • Koko ja kapasiteetti perustuvat tuotetun öljyisen jätteen määrään.
  • Materiaalin kestävyys korroosiota ja vuotoja vastaan.
  • Asianmukaisten turvallisuus- ja ympäristömääräysten noudattaminen.
  • Turvallinen kansi ja muotoilu estämään roiskeet ja mahdolliset palovaarat.
  • Helppo huoltaa ja puhdistaa säännölliseen käyttöön.

K. Milloin tämä jäteastia tulee vaihtaa?

A.

  • Korjaamaton vaurio tai merkittävät kolhut, jotka vaarantavat sen eheyden.
  • Viallinen tai vaurioitunut itsestään sulkeutuva kansimekanismi.
  • Pysyviä vuotoja tai korroosion merkkejä.
  • Kulumista, joka heikentää sen kykyä säilyttää jätettä turvallisesti.
  • Turvallisuusmääräysten tai alan standardien noudattamatta jättäminen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
EAGLE 933-FLY öljyinen jätepurkki 6 gallonaa polypropeenikeltaista AB4LGH 1YNN1 933-LENTO6 gal.Keltainen16 "16.5 "13.5 "13.5 "€168.11
EAGLE 935-FLY öljyinen jätepurkki 10 gallonaa polypropeenikeltaista AB4LGJ 1YNN2 935-LENTO10 gal.Keltainen18 "22 "18 "18 "€217.22
EAGLE 937-FLY öljyinen jätepurkki 14 gallonaa polypropeenikeltaista | AB4LGK 1YNN3 937-LENTO14 gal.Keltainen21 "22 "18 "18 "€196.55
EAGLE 933-FL öljyinen jätepurkki 6 gallonaa polypropeenipunaa | AE6MRW 5U737 933-FL6 gal.punainen16 "16.5 "13.5 "13.5 "€148.37
EAGLE 937-FL öljyinen jäteastia 14 gallonaa polypropeeni punainen | AE6MRX 5U738 937-FL14 gal.punainen21 "22 "18 "18 "€192.78
EAGLE 933-FLBLK öljyinen jätepurkki 6 gallonaa polyeteenimusta | AF6RJM 20GY40 933-FLBLK6 gal.Musta16 "15.5 "-12.5 "€151.67
EAGLE 935-FLBLK öljyinen jätepurkki 10 gallonaa polyeteenimusta | AF6RJN 20GY41 935-FLBLK10 gal.Musta18 "22 "-18 "€178.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 935-FL Öljyinen jätesäiliö 10 gallonaa polypropeenia, punainen
€181.24 / yksikkö