EAGLE 933-FL öljyinen jätepurkki 6 gallonaa polypropeenipunaa | AE6MRW 5U737

EAGLE 933-FL Öljyinen jätesäiliö 6 gallonaa polypropeenia, punainen

Varastossa
Tuote: AE6MRW Malli: 933-FLRistiviite: 5U737

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
Rungon materiaalipolyeteeni
Koko6 gal.
Väripunainen
Korkeus16 "
Pituus16.5 "
Kannen tyyppiJalkakäyttöinen itsesulkeutuva
Dia ulkopuolella.13.5 "
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
EAGLE 933-FLY öljyinen jätepurkki 6 gallonaa polypropeenikeltaista AB4LGH 1YNN1 933-LENTO6 gal.Keltainen16 "16.5 "13.5 "13.5 "€158.29
EAGLE 935-FLY öljyinen jätepurkki 10 gallonaa polypropeenikeltaista AB4LGJ 1YNN2 935-LENTO10 gal.Keltainen18 "22 "18 "18 "€215.79
EAGLE 937-FLY öljyinen jätepurkki 14 gallonaa polypropeenikeltaista | AB4LGK 1YNN3 937-LENTO14 gal.Keltainen21 "22 "18 "18 "€185.08
EAGLE 935-FL öljyinen jätepurkki 10 gallonaa polypropeenipunaa | AC9VKN 3KN43 935-FL10 gal.punainen18 "22 "18 "18 "€184.24
EAGLE 937-FL öljyinen jäteastia 14 gallonaa polypropeeni punainen | AE6MRX 5U738 937-FL14 gal.punainen21 "22 "18 "18 "€181.61
EAGLE 933-FLBLK öljyinen jätepurkki 6 gallonaa polyeteenimusta | AF6RJM 20GY40 933-FLBLK6 gal.Musta16 "15.5 "-12.5 "€142.81
EAGLE 935-FLBLK öljyinen jätepurkki 10 gallonaa polyeteenimusta | AF6RJN 20GY41 935-FLBLK10 gal.Musta18 "22 "-18 "€172.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 933-FL Öljyinen jätesäiliö 6 gallonaa polypropeenia, punainen
€132.88 / yksikkö