Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2046 Magneettinen kärjen pidike 1/4 tuumaa 2 tuumaa pituus | AC2JFV 2KLT5

DEWALT DW2046 magneettikärjen pidike 1/4 tuumaa 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2JFV Malli: DW2046Ristiviite: 2KLT5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen kärjen pidike
Aseman koko1 / 4 "
ToimintoKäytettäväksi langattomien ja johdollisten iskuajureiden kanssa
Pituus2"
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.84
Laivan pituus (cm)14.27
Laivan leveys (cm)4.04
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2046 magneettikärjen pidike 1/4 tuumaa 2 tuumaa
€9.73 / yksikkö