EAGLE 1975RED Vaarallisten aineiden säilytyskaappi, kaksi itsestään sulkeutuvaa ovea | AC3DAC 2RNY9

EAGLE 1975RED Vaarallisten aineiden säilytyskaappi, kaksi itsestään sulkeutuvaa ovea

Varastossa
Tuote: AC3DAC Malli: 1975REDRistiviite: 2RNY9

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,173.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerosolikaappi
Koko24 gal.
Väripunainen
Syvyys12 "
Oven avaamisen korkeus39 "
Oven aukon leveys40 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunKiiltävä, lyijytön jauhemaali
Korkeus44 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä3
Turvakaapin sovellusAerosolikaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.6
Laivan korkeus (cm)124.71
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriOvityyppiSuorittaa loppuunKorkeusHyllyjen lukumääräHinta
EAGLE PI-77 Paint Ink Turvakaappi, 30 gal Säilytys, 5 hyllyä | AA9VAZ 1FYJ4 PI-7730 gal.punainenmanuaalinen-65 "5€3,040.91
EAGLE PI-7710 Säilytyskaappi, Kaksi itsestään sulkeutuvaa ovea, 30 gal Cap | AA9VBA 1FYJ6 PI-771030 gal.punainenItsesulkeutuva-65 "5€3,670.23
EAGLE YPI-77 maalien ja musteen säilytyskaappi, kaksi käsin suljettavaa ovea | AA9VBB 1FYJ8 YPI-7730 gal.Keltainenmanuaalinen-65 "5€3,040.91
EAGLE YPI-7710 Vaarallisten aineiden säilytyskaappi, 5 hyllyä, keltainen | AA9VBC 1FYK1 YPI-771030 gal.KeltainenItsesulkeutuva-65 "5€3,670.23
EAGLE 1976RED Turvakaappi syttyville nesteille, kaksiovinen, 24 gal Cap | AC3DAD 2RNZ1 1976RED24 gal.punainenmanuaalinenJauhemaali44 "3€1,057.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1975RED Vaarallisten aineiden säilytyskaappi, kaksi itsestään sulkeutuvaa ovea
€1,173.61 / yksikkö