EAGLE 1976RED Turvakaappi syttyville nesteille, kaksiovinen, 24 gal Cap | AC3DAD 2RNZ1

EAGLE 1976 PUNAINEN turvakaappi syttyville nesteille, kaksi ovea, 24 gal korkki

Varastossa
Tuote: AC3DAD Malli: 1976REDRistiviite: 2RNZ1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,057.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerosolikaappi
Koko24 gal.
Väripunainen
Syvyys12 "
Oven avaamisen korkeus39 "
Oven aukon leveys40 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus44 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä3
Turvakaapin sovellusAerosolikaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.7
Laivan korkeus (cm)124.21
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriOvityyppiSuorittaa loppuunKorkeusHyllyjen lukumääräHinta
EAGLE PI-77 Paint Ink Turvakaappi, 30 gal Säilytys, 5 hyllyä | AA9VAZ 1FYJ4 PI-7730 gal.punainenmanuaalinen-65 "5€3,040.91
EAGLE PI-7710 Säilytyskaappi, Kaksi itsestään sulkeutuvaa ovea, 30 gal Cap | AA9VBA 1FYJ6 PI-771030 gal.punainenItsesulkeutuva-65 "5€3,670.23
EAGLE YPI-77 maalien ja musteen säilytyskaappi, kaksi käsin suljettavaa ovea | AA9VBB 1FYJ8 YPI-7730 gal.Keltainenmanuaalinen-65 "5€3,040.91
EAGLE YPI-7710 Vaarallisten aineiden säilytyskaappi, 5 hyllyä, keltainen | AA9VBC 1FYK1 YPI-771030 gal.KeltainenItsesulkeutuva-65 "5€3,670.23
EAGLE 1975RED Vaarallisten aineiden säilytyskaappi, kaksi itsestään sulkeutuvaa ovea | AC3DAC 2RNY9 1975RED24 gal.punainenItsesulkeutuvaKiiltävä, lyijytön jauhemaali44 "3€1,173.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1976 PUNAINEN turvakaappi syttyville nesteille, kaksi ovea, 24 gal korkki
€1,057.01 / yksikkö