Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1009400 Suora huiluhana 1/2 tuumaa x 13 kirkas | AG3NPF 33PC88

OSG 1009400 Suora huiluhanan pohja 1/2 tuumaa x 13 kirkas

Varastossa
Tuote: AG3NPF Malli: 1009400Ristiviite: 33PC88

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€38.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero101H
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.375 "
Piki13
Pikin halkaisijan rajat+ 0.005
Varsi Dia.0.275 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLuettelonumeroNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG 1013800 Suora huiluhanan pohja #6x32 kirkas | AG3NPG 33PC89 1013800#6Suora huilu Napauta102Pohjaaminen11 / 16 "UNC32"€12.68
OSG 1068400 Suora huiluhanan tulppa # 8x32 Kirkas | AG3NPK 33PC92 1068400#8Suora huilu Napauta104Pistoke3 / 4 "UNC22.125 "€15.02
OSG 1141400 Suora huiluhana 3/8 tuuman x 16 kirkas | AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "Suora huilu Napauta101Pohjaaminen1.25 "UNC42 15 / 16 "€18.91
OSG 1146100 Suora huiluhana, 1 tuuma x 8 kirkas | AG3NQE 33PD11 11461001"Suora huilu Napauta101Pistoke2.5 "UNC45.125 "€170.90
OSG 1202400 Spiraalipistoke # 6x32 Kirkas | AG3NQF 33PD12 1202400#6Spiraalipistehana105Pistoke11 / 16 "UNC22"€15.62
OSG 1205700 Spiraalikärkihana Bottoming # 2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2Spiraalipistehana105BPohjaaminen7 / 16 "UNC21.75 "€32.92
OSG 1206500 Spiral Point Tap Bottoming # 4x40 Kirkas | AG3NQH 33PD14 1206500#4Spiraalipistehana105BPohjaaminen9 / 16 "UNC21.875 "€22.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1009400 Suora huiluhanan pohja 1/2 tuumaa x 13 kirkas
€38.61 / yksikkö