EAGLE 1925 GREY syttyvä turvakaappi, galvanoitu teräs, 12 gal Cap | AD8AUM 4HPR6

EAGLE 1925 GREY syttyvä turvakaappi, galvanoitu teräs, 12 gal Cap

Varastossa
Tuote: AD8AUM Malli: 1925 GREYRistiviite: 4HPR6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,329.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
Lisähylly3 KN38
Koko12 gal.
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus29.75 "
Oven aukon leveys19 5 / 6 "
Ovityyppimanuaalinen
Korkeus35 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Öljyn kapasiteetti2.6 gal.
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.99
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräÖljyn kapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE 3010 syttyvä säilytyskaappi, 30 gal korkki, yksi hylly | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Keltainen21--43 "€78.96
EAGLE 6010 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva kaksoisovi, keltainen | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Keltainen226.8 gal.-31.25 "€22.27
EAGLE 1932 Vaarallinen säilytyskaappi, kaksi käsin suljettavaa ovea | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Keltainen215 gal.-43 "€977.00
EAGLE 1947 Tulenarka turvakaappi 45 gallonaa keltainen | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Keltainen225 gal.-43 "€1,210.13
EAGLE 1962 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen lukitusovi, 2 hyllyä | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Keltainen226.8 gal.-31.25 "€1,457.27
EAGLE 3010 RED palava turvakabinetti 30 gallonaa punainen | AD8AUA 4HPP3 3010 RED44 "30 gal.punainen215 gal.-43 "€1,818.40
EAGLE 4510 BEIGE Turvasäilytyskaappi, Kaksi hyllyä, 45 gal Cap, 18 Syvyys | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "€2,227.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1925 GREY syttyvä turvakaappi, galvanoitu teräs, 12 gal Cap
€1,329.45 / yksikkö