EAGLE 1947 Tulenarka turvakaappi 45 gallonaa keltainen | AD2XKZ 3W209

EAGLE 1947 Tulenarka turvakaappi 45 gallonaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD2XKZ Malli: 1947Ristiviite: 3W209

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,210.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
Sovitinsarja5PW15
Lisähylly2W427
Koko45 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus59.75 "
Oven aukon leveys39 5 / 6 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhe
Korkeus65 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Öljyn kapasiteetti5 gal.
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.97
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1947 palavaa turvakaappia käytetään tuotantolaitoksissa, tutkimuslaboratorioissa ja työpaikoilla, joissa palavat materiaalit on säilytettävä turvallisesti ja hallittava onnettomuuksien estämiseksi. Eagle 1947 syttyvä kaappi vähentää tulipalon vaaraa ja suojaa henkilökuntaa ja ympäristöä varastoimalla palavia aineita valvotussa ympäristössä.

Ominaisuudet:

  • Eagle 1947 palava turvakaappi sisältää 18 gaugen teräsrakenteen rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Se tarjoaa galvanoidut terästasoitusjalat ja hyllyt pitkää käyttöikää varten.
  • Tässä turvakaapissa on manuaalisesti lukittuvat ovet, jotka estävät äkillisen nesteroisun.
  • Siinä on lisäksi punainen kolmikielinen varoitustarra, joka lisää käyttäjän turvallisuutta.
  • Tässä turvakaapissa on säädettävät galvanoidut teräshyllyt, jotka ohjaavat roiskeet säiliön pohjalle ja palaavat samalla kun ne käsittelevät 350 lb:n enimmäiskuormaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • NFPA
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin Eagle 1947 palava turvakaappi tulisi sijoittaa?

V. Se tulee säilyttää rakennuksen kerroksessa ja poissa uloskäynnistä ja sisäänkäynnistä.

K. Onko tämä turvakaappi korroosionkestävä?

V. Tässä kaapissa on lyijytön, hehkuva jauheviimeistely, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla.

K. Miten meidän tulisi järjestää vaaralliset materiaalit turvakaappiin?

A.

  • Vaaralliset materiaalit tulee sijoittaa turvakaappiin niiden vaaraluokkaan.
  • Yleensä vaarallisimmat materiaalit tulee sijoittaa kaapin yläosaan ja vähiten vaaralliset materiaalit alapuolelle.
  • On myös tärkeää varmistaa, että kaikki vaaralliset materiaalit on merkitty oikein ja että ne on säilytetty turvallisesti.

K. Mikä on tämän Eagle 1947 -turvakaapin säilytyskapasiteetti?

V. Tämän kaapin säilytyskapasiteetti on 45 gallonaa. Asiakkaat, jotka etsivät syttyvää säilytyskaappia, jonka kapasiteetti on suurempi, voivat valita Eagle 1962 säilytyskaappi jonka kapasiteetti on 60 gallonaa.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä eagle 1947 -turvasäilytyskaappia?

A.

  • Varmista, että kaappi sijoitetaan asianmukaisesti poissa lämmönlähteistä ja hyvin ilmastoidussa tilassa.
  • Tarkista turvallisuusstandardien noudattaminen lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.
  • Merkitse selkeästi kaappi ja säiliöt osoittamaan niiden sisältö ja vaarat.
  • Varastoi vain yhteensopivia materiaaleja ja käytä asianmukaisia ​​säiliöitä kemiallisten reaktioiden estämiseksi.
  • Säilytä hyvää ilmavirtaa säilytysalueella estääksesi höyryjen kerääntymisen.
  • Tarkista ja huolla kaappi säännöllisesti, jotta se pysyy optimaalisessa kunnossa.
  • Pidä sammutusvälineet lähellä ja kouluta henkilökuntaa niiden käyttöön.
  • Ole valmis käsittelemään roiskeita ripeästi, puhdistamalla ja hävittämällä ne asianmukaisesti.
  • Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaapin tai varastoalueen läheisyydessä.
  • Varmista, että henkilökunta on koulutettu kaapin turvalliseen käyttöön ja että he ymmärtävät materiaalivaarat.
  • Lukitse kaappi aina, kun sitä ei käytetä luvattoman pääsyn estämiseksi.
  • Käytä turvallisia käytäntöjä käsitellessäsi materiaaleja vuotojen tai saastumisen välttämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräÖljyn kapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE 3010 syttyvä säilytyskaappi, 30 gal korkki, yksi hylly | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Keltainen21--43 "€78.96
EAGLE 6010 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva kaksoisovi, keltainen | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Keltainen226.8 gal.-31.25 "€22.27
EAGLE 1932 Vaarallinen säilytyskaappi, kaksi käsin suljettavaa ovea | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Keltainen215 gal.-43 "€977.00
EAGLE 1962 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen lukitusovi, 2 hyllyä | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Keltainen226.8 gal.-31.25 "€1,457.27
EAGLE 3010 RED palava turvakabinetti 30 gallonaa punainen | AD8AUA 4HPP3 3010 RED44 "30 gal.punainen215 gal.-43 "€1,818.40
EAGLE 4510 BEIGE Turvasäilytyskaappi, Kaksi hyllyä, 45 gal Cap, 18 Syvyys | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "€2,227.91
EAGLE 4510 GREY syttyvien nesteiden turvakaappi, itsestään sulkeutuvat ovet | AD8AUD 4HPP6 4510 GREY65 "45 gal.Harmaa225 gal.-43 "€2,227.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1947 Tulenarka turvakaappi 45 gallonaa keltainen
€1,210.13 / yksikkö