EAGLE Syttyvä nesteturvallisuuskaappi, vakio


Eagle palavien nesteiden turvakaapit ovat ihanteellisia syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen ja käsittelyyn teollisuus- ja laboratorioympäristöissä. Eagle-sytyttävät kaapit ovat välttämättömiä tulipalojen ehkäisyssä sekä henkilöstön ja tilojen turvaamisessa, kun käsitellään palavia aineita. Niitä käytetään... kemian laboratorioissa, tuotantolaitoksissa, tutkimuslaitoksissa ja muissa ympäristöissä, joissa on syttyviä nesteitä.Lue lisää

Suodattaa
materiaali: Galvanisoitu teräs , Turvakaappisovellus: Syttyvä kaappi , Turvakaapin tyyppi: Standardi
TyyliMalliKorkeusKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräÖljyn kapasiteettiPainoLeveysHinta (ei alv)
A
1924 GREY
35 "12 gal.Harmaa112.6 gal.-23 "€1,471.91
A
1925 RED
35 "12 gal.punainen112.6 gal.-23 "€1,329.45
A
1925 BEIGE
35 "12 gal.Beige115.2 gal.-23 "€1,329.45
A
1924 RED
35 "12 gal.punainen117.5 gal.-23 "€1,471.91
A
1925 GREY
35 "12 gal.Harmaa112.6 gal.-23 "€1,329.45
A
1924 VALKOINEN
35 "12 gal.Valkoinen112.6 gal.-23 "€1,471.91
A
1924 BEIGE
35 "12 gal.Beige112.6 gal.-23 "€1,471.91
B
3010
44 "30 gal.Keltainen21--43 "€78.96
C
1932
44 "30 gal.Keltainen215 gal.-43 "€977.00
D
1932 GREY
44 "30 gal.Harmaa215 gal.-43 "€1,567.84
E
6410
44 "60 gal.Keltainen21-327 paunaa.43 "€1,837.18
Tarjouspyyntö
F
3010 RED
44 "30 gal.punainen215 gal.-43 "€1,818.40
G
6110
65 "60 gal.Keltainen12-330 paunaa.31.25 "€1,512.95
Tarjouspyyntö
H
6010 GREY
65 "60 gal.Harmaa226.8 gal.-31.25 "€2,614.50
I
4510 BEIGE
65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "€2,227.91
J
4510 GREY
65 "45 gal.Harmaa225 gal.-43 "€2,227.91
K
1962
65 "60 gal.Keltainen226.8 gal.-31.25 "€1,457.27
L
4510 RED
65 "45 gal.punainen225 gal.-43 "€2,227.91
M
1992
65 "90 gal.Keltainen22--43 "€71.14
N
4510 VALKOINEN
65 "45 gal.Valkoinen225 gal.-43 "€2,227.91
O
4510
65 "45 gal.Keltainen22--43 "€105.98
P
1947 RED
65 "45 gal.punainen225 gal.-43 "€2,010.28
Q
1947 BEIGE
65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "€2,010.28
R
1947 GREY
65 "45 gal.Harmaa225 gal.-43 "€2,010.28
S
1947
65 "45 gal.Keltainen225 gal.-43 "€1,210.13
M
9010
65 "90 gal.Keltainen22--43 "€266.06
T
6010
65 "60 gal.Keltainen226.8 gal.-31.25 "€22.27

Syttyvä nesteturvallisuuskaappi, vakio

Eagle-metallikaapit on suunniteltu NFPA Code 30: n ja OSHA-standardien mukaisesti palavien nesteiden roiskumiseksi työpisteiden lähelle. Nämä yksiköt on valmistettu 18-ulotteisesta jäykästä teräksestä ja niissä on kaksiseinäiset sivut, ylä- ja alaosa suojaamaan epäsuotuisilta ympäristöolosuhteilta. Niiden seinien välissä on 1-1 / 2 tuuman ilmatila ja molemmissa tuuletusaukoissa palolevy ja korkki palovaarojen estämiseksi. Eagle-nestesäilytyskaapit on varustettu myös keltaisella kiiltävällä jauhemaalilla, jossa on näkyvä punainen varoitussignaali, joka on varustettu maadoitetulla kiinnikkeellä ja 3-pisteen avainlukolla 2 tuuman vuotamattomalla kynnyksellä lisäsuojaa varten.

Ominaisuudet

  • Niissä on 2.6 - 7.5 gallonan säiliön kapasiteetti, mikä tarjoaa turvapuskurin mahdollisten vuotojen estämiseksi.
  • Näissä Eagle-sytyttävässä kaapissa on yksi tai kaksi ovea, mikä tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden valita heidän saavutettavuus- ja turvallisuustoiveensa.
  • Niissä on yhden tai kahden hyllyn joustavuus, jolloin käyttäjät voivat järjestää ja säilyttää syttyviä nesteitä.
  • Näissä Eaglen syttyvissä kaapeissa on kiiltävä jauhe / kiiltävä / lyijytön jauhemaali, joka tarjoaa suojaavan kerroksen ja vastaa esteettisiin mieltymyksiin.
  • Niitä on saatavana beigenä, harmaana, punaisena, valkoisena ja keltaisena, joten käyttäjät voivat valita mieltymyksiinsä tai tilan sisustukseensa parhaiten sopivan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä Eagle palavien nesteiden turvakaappeja?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat syttyvien nesteiden tyyppi ja määrä, kapasiteetti, turvallisuusmääräykset, oven tyyppi, rakennusmateriaali, pohjan tilavuus, käytettävissä oleva tila, hyllyvaihtoehdot, ympäristöolosuhteet, räätälöinti, vuototorjunta ja henkilöstön koulutus turvallisen ja vaatimustenmukaisen varastointiratkaisun varmistamiseksi.

Kuinka huoltan näitä Eaglen syttyvien nesteiden turvakaappeja?

  • Suorita kuukausittain silmämääräiset tarkastukset vaurioiden, korroosion tai kulumisen varalta.
  • Korjaa kaikki tarkastuksissa havaitut ongelmat nopeasti korjaamalla tai vaihtamalla vaurioituneet osat.
  • Pidä kirjaa kaikista tarkastuksista ja huoltotoimista vaatimustenmukaisuuden ja auditoinnin varmistamiseksi.
  • Varmista, että huoltoaikataulusi on paikallisten turvallisuusmääräysten ja alan standardien mukainen.
  • Suorita kattava vuosittainen tarkastus kaapin rakenteellisen eheyden ja turvaominaisuuksien arvioimiseksi.
  • Kouluta kaapeista vastuussa olevaa henkilökuntaa varmistaaksesi, että he tietävät, kuinka tarkastuksia tehdään ja turvallisuustoimenpiteitä noudatetaan.

Mikä merkitys näissä kaapeissa on allaskapasiteetilla?

Eagle-turvakaappien allaskapasiteetti on välttämätön mahdollisten roiskeiden tai vuotojen estämiseksi, niiden leviämisen estämiseksi ja turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden edistämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?