EAGLE 1962 Syttyvä säilytyskaappi, Manuaalinen lukitusovi, 2 hyllyä | AD2XLT 3W373

EAGLE 1962 Syttyvä säilytyskaappi, manuaalinen lukitusovi, 2 hyllyä

Varastossa
Tuote: AD2XLT Malli: 1962Ristiviite: 3W373

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,457.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
Sovitinsarja5PW16
Lisähylly2W684
Koko60 gal.
VäriKeltainen
Syvyys31.25 "
Oven avaamisen korkeus59.75 "
Oven aukon leveys27 5 / 6 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhe
Korkeus65 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Öljyn kapasiteetti6.8 gal.
Leveys31.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.76
Laivan korkeus (cm)176.53
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräÖljyn kapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE 3010 syttyvä säilytyskaappi, 30 gal korkki, yksi hylly | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Keltainen21--43 "€78.96
EAGLE 6010 Syttyvä säilytyskaappi, itsestään sulkeutuva kaksoisovi, keltainen | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Keltainen226.8 gal.-31.25 "€22.27
EAGLE 1932 Vaarallinen säilytyskaappi, kaksi käsin suljettavaa ovea | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Keltainen215 gal.-43 "€977.00
EAGLE 1947 Tulenarka turvakaappi 45 gallonaa keltainen | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Keltainen225 gal.-43 "€1,210.13
EAGLE 3010 RED palava turvakabinetti 30 gallonaa punainen | AD8AUA 4HPP3 3010 RED44 "30 gal.punainen215 gal.-43 "€1,818.40
EAGLE 4510 BEIGE Turvasäilytyskaappi, Kaksi hyllyä, 45 gal Cap, 18 Syvyys | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "€2,227.91
EAGLE 4510 GREY syttyvien nesteiden turvakaappi, itsestään sulkeutuvat ovet | AD8AUD 4HPP6 4510 GREY65 "45 gal.Harmaa225 gal.-43 "€2,227.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1962 Syttyvä säilytyskaappi, manuaalinen lukitusovi, 2 hyllyä
€1,457.27 / yksikkö