EAGLE 1734OR Ohjaustanko 42 tuumaa oranssi | AC9RNG 3JJA5

EAGLE 1734OR Ohjauspylväs 42 tuumaa oranssi

Varastossa
Tuote: AC9RNG Malli: 1734ORRistiviite: 3JJA5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGuide-post Delineator
Pohjamitta10 x 10 "
VäriOranssi
Korkeus42 "
Lähetä dia.5.75 "
Postimateriaalipolyeteeni
Heijastava kaulusKyllä
Nauhan väriOranssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)86.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)82.3
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHeijastava kaulusHinta
EAGLE 1734Y Ohjaustanko 42 tuumaa keltainen | AC9RNE 3JJA1 1734YKeltainenEi€149.87
EAGLE 1734LM Ohjaustanko 42 tuuman korkea viski | AC9RNF 3JJA3 1734LMlime GreenEi€167.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1734OR Ohjauspylväs 42 tuumaa oranssi
€169.73 / yksikkö