EAGLE 1734LM Ohjaustanko 42 tuuman korkea viski | AC9RNF 3JJA3

EAGLE 1734LM Ohjauspylväs 42 tuumaa High Vis Lime

Varastossa
Tuote: AC9RNF Malli: 1734LMRistiviite: 3JJA3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGuide-post Delineator
Pohjamitta10 x 10 "
Värilime Green
Korkeus42 "
Lähetä dia.5.75 "
Postimateriaalipolyeteeni
Heijastava kaulusEi
Nauhan väriLime

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)85.96
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)82.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHeijastava kaulusHinta
EAGLE 1734Y Ohjaustanko 42 tuumaa keltainen | AC9RNE 3JJA1 1734YKeltainenEi€149.87
EAGLE 1734OR Ohjaustanko 42 tuumaa oranssi | AC9RNG 3JJA5 1734OROranssiKyllä€169.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1734LM Ohjauspylväs 42 tuumaa High Vis Lime
€167.30 / yksikkö