EAGLE 1734Y Ohjaustanko 42 tuumaa keltainen | AC9RNE 3JJA1

EAGLE 1734Y Ohjauspylväs 42 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AC9RNE Malli: 1734YRistiviite: 3JJA1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGuide-post Delineator
Pohjamitta10 x 10 "
VäriKeltainen
Korkeus42 "
Lähetä dia.5.75 "
Postimateriaalipolyeteeni
Heijastava kaulusEi
Nauhan väriKeltainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)86.13
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)82.33
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHeijastava kaulusHinta
EAGLE 1734LM Ohjaustanko 42 tuuman korkea viski | AC9RNF 3JJA3 1734LMlime GreenEi€167.30
EAGLE 1734OR Ohjaustanko 42 tuumaa oranssi | AC9RNG 3JJA5 1734OROranssiKyllä€169.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1734Y Ohjauspylväs 42 tuumaa keltainen
€149.87 / yksikkö