EAGLE 1710 -pylvässuoja, 42 tuuman korkeus, 10 tuuman koko, keltainen | AG8DZE

EAGLE 1710 Pylvässuoja, 42 tuuman korkeus, 10 tuuman koko, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8DZE Malli: 1710

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€399.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
VäriKeltainen
Sopii sarakkeen muotoonPyöreä tai neliö
Sisämitat10 "
MateriaaliHDPE
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys24 "
Paino40 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeuskokonaisleveysPainoHinta
EAGLE 1706LM pylvässuoja 6 tuuman pylväälle vihreä | AF4HMV 8XAZ4 1706LMlime Green4224 "-€494.55
EAGLE 1706OR pylvässuoja 6 tuuman kolonnille oranssi | AF4WXG 9NKW0 1706OROranssi4224 "-€494.55
EAGLE 1704 kapea pylvässuoja, 42 tuuman korkeus, 4 tuumaa - 6 tuumaa, keltainen | AG8DYZ EMH17040YL / 5AB22 1704Keltainen42 "13 "16 lb€245.09
EAGLE 1706 Pylvässuoja, 42 tuuman korkeus, 6 tuuman koko, keltainen | AG8DZA 1706Keltainen42 "24 "40 lb€422.69
EAGLE 1708 Pylvässuoja, 42 tuuman korkeus, 8 tuuman koko, keltainen | AG8DZB 1708Keltainen42 "24 "40 lb€422.69
EAGLE 1708LM 8 pylvässuoja 42 korkea, kalkki | AG8DZC 9RC39 1708LMLime42 "24 "40 lb€449.82
EAGLE 1708OR 8 pylvässuoja 42 korkea, oranssi | AG8DZD 8DFZ7 1708OROranssi42 "24 "40 lb€449.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1710 Pylvässuoja, 42 tuuman korkeus, 10 tuuman koko, keltainen
€399.71 / yksikkö