EAGLE 1706OR pylvässuoja 6 tuuman kolonnille oranssi | AF4WXG 9NKW0

EAGLE 1706OR pylvässuoja 6 tuuman pylvään oranssille

Varastossa
Tuote: AF4WXG Malli: 1706ORRistiviite: 9NKW0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
VäriOranssi
Sopii sarakkeen muotoonPyöreä tai neliö
Sopii sarakkeen kokoon6"
Sisämitat6 "x 6"
Asennustapa(2) Puolikkaat - Hihna yhdessä
MateriaaliHDPE
Kokonaiskorkeus42
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeuskokonaisleveysPainoHinta
EAGLE 1706LM pylvässuoja 6 tuuman pylväälle vihreä | AF4HMV 8XAZ4 1706LMlime Green4224 "-€494.55
EAGLE 1704 kapea pylvässuoja, 42 tuuman korkeus, 4 tuumaa - 6 tuumaa, keltainen | AG8DYZ EMH17040YL / 5AB22 1704Keltainen42 "13 "16 lb€245.09
EAGLE 1706 Pylvässuoja, 42 tuuman korkeus, 6 tuuman koko, keltainen | AG8DZA 1706Keltainen42 "24 "40 lb€422.69
EAGLE 1708 Pylvässuoja, 42 tuuman korkeus, 8 tuuman koko, keltainen | AG8DZB 1708Keltainen42 "24 "40 lb€422.69
EAGLE 1708LM 8 pylvässuoja 42 korkea, kalkki | AG8DZC 9RC39 1708LMLime42 "24 "40 lb€449.82
EAGLE 1708OR 8 pylvässuoja 42 korkea, oranssi | AG8DZD 8DFZ7 1708OROranssi42 "24 "40 lb€449.82
EAGLE 1710 -pylvässuoja, 42 tuuman korkeus, 10 tuuman koko, keltainen | AG8DZE 1710Keltainen42 "24 "40 lb€399.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1706OR pylvässuoja 6 tuuman pylvään oranssille
€494.55 / yksikkö