EAGLE 1677B Säilytystyökalu 18 tuuman leveys | AD2NVR 3TAX1

EAGLE 1677B Suojausalusta, 18 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD2NVR Malli: 1677BRistiviite: 3TAX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysalusta
VäriMusta
Syvyys36 "
Korkeus2"
Materiaalipolyeteeni
VuotokapasiteettiJopa 5 gal.
AlaluokkaTarjottimet
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
EAGLE 1677 -säiliöalusta 2 tuuman korkeus | AC3CZY 2RNY5 1677Keltainen€69.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1677B Suojausalusta, 18 tuuman leveys
€71.33 / yksikkö