EAGLE 1657 -laboratoriopakkaukset ruuvattavalla kannella, keltainen, tilavuus 217 litraa, 67.4 cm x 67.4 cm Koko | AG8EDR EDR16570YL / 20GY34

EAGLE 1657 laboratoriopakkauksia kierrettävällä kannella, keltainen, tilavuus 217 litraa, koko 67.4 cm x 67.4 cm

Varastossa
Tuote: AG8EDR Malli: 1657Ristiviite: EDR16570YL / 20GY34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiRuuvi
VäriKeltainen
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.19 "
Kantavuus440 lb
MateriaaliHDPE
Materiaalin paksuus0.125 "
Dia ulkopuolella.26.5 "
Kokonaiskorkeus26.5 "
PakkausryhmäVaarallinen materiaali
YK-luokitus vankka1H2 / Y250 / S
Tilavuus55 gal.
Paino25 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään turvalliseen varastointiin, kuljetusten käsittelyyn, vuotojen estämiseen ja vaarallisten aineiden puhdistamiseen sekä biojätteiden hävittämiseen ja polttamiseen
    • Korkeatiheyspolyeteenistä (HDPE) valmistettu rakenne UV-inhibiittoreilla takaa erinomaisen sään ja kemikaalien kestävyyden
    • Kierrettävä kansi maksimaalisen suojan takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusSulkemistyyppiVäriPainoSisällä Dia.eräKantavuusDia ulkopuolella.Hinta
EAGLE 1656 Rumpu 55 gallonaa HDPE keltainen polypropeenirengas | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.VipulukkoKeltainen-22.125 "Kuljetusrumpu552 lb22.5 "€229.58
EAGLE 1610MB Lab Pack -puhdistussuoja 14 gallonan sininen | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Vipulukkosininen-13.5 "Kuljetusrumpu220 lb15 "€119.52
EAGLE 1601MB Lab Pack -vuoto 30 gallonan sininen | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Vipulukkosininen-19 "Kuljetusrumpu396 lb21.125 "€142.13
EAGLE 1600SL Laboratoriopakkaukset ruuvattavalla kannella, keltainen, 114L Tilavuus, 57.2cm x 57.2cm Koko | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.RuuviKeltainen-19.875 "Pelastusrumpu3696 lb22.5 "€135.82
EAGLE 1601 Lab Pack -pumpun rummun kapasiteetti 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.VipulukkoKeltainen-16.625 "Kuljetusrumpu220 lb21.125 "€160.47
EAGLE 1652 vaarallisten aineiden varastorumpu 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.VipulukkoKeltainen-19 "Kuljetusrumpu88 lb20.875 "€136.08
EAGLE 1610Y vaarallisten aineiden varastorumpu 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.VipulukkoKeltainen-13.5 "Kuljetusrumpu143 lb15 "€115.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1657 laboratoriopakkauksia kierrettävällä kannella, keltainen, tilavuus 217 litraa, koko 67.4 cm x 67.4 cm
€287.14 / yksikkö