EAGLE 1600SL Laboratoriopakkaukset ruuvattavalla kannella, keltainen, 114L Tilavuus, 57.2cm x 57.2cm Koko | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86

EAGLE 1600SL laboratoriopakkaukset ruuvattavalla kannella, keltainen, tilavuus 114 litraa, koko 57.2 cm x 57.2 cm

Varastossa
Tuote: AC8LFC Malli: 1600SLRistiviite: EDR1600SYL / 3BE86

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrumpu
SulkemistyyppiRuuvi
VäriKeltainen
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.19.875 "
Kantavuus3696 lb
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.22.5 "
Kokonaiskorkeus28.25 "
PakkausryhmäVaarallinen materiaali
YK-luokitus neste1H2/X120/S, 1H2/Y180/S
YK-luokitus vankka1H2/X120/S, 1H2/Y180/S
tilavuus30 gal.
Tilavuus30 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)74.3
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusSulkemistyyppiVäriPainoSisällä Dia.eräKantavuusDia ulkopuolella.Hinta
EAGLE 1656 Rumpu 55 gallonaa HDPE keltainen polypropeenirengas | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.VipulukkoKeltainen-22.125 "Kuljetusrumpu552 lb22.5 "€229.58
EAGLE 1610MB Lab Pack -puhdistussuoja 14 gallonan sininen | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Vipulukkosininen-13.5 "Kuljetusrumpu220 lb15 "€119.52
EAGLE 1601MB Lab Pack -vuoto 30 gallonan sininen | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Vipulukkosininen-19 "Kuljetusrumpu396 lb21.125 "€142.13
EAGLE 1601 Lab Pack -pumpun rummun kapasiteetti 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.VipulukkoKeltainen-16.625 "Kuljetusrumpu220 lb21.125 "€160.47
EAGLE 1652 vaarallisten aineiden varastorumpu 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.VipulukkoKeltainen-19 "Kuljetusrumpu88 lb20.875 "€136.08
EAGLE 1610Y vaarallisten aineiden varastorumpu 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.VipulukkoKeltainen-13.5 "Kuljetusrumpu143 lb15 "€115.96
EAGLE 1655MB polyrumpu, avoin pää 55 gallonaa, korkeus 39-1/8 tuumaa | AD4BMP 41C213 1655MB55 gal.Vipulukkosininen-22.875 "Kuljetusrumpu552 lb23.75 "€253.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1600SL laboratoriopakkaukset ruuvattavalla kannella, keltainen, tilavuus 114 litraa, koko 57.2 cm x 57.2 cm
€135.82 / yksikkö