Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2XTE4 putkiharja Nylon 6 1/2 tuumaa | AC3ZFH

TOUGH GUY 2XTE4-putkiharja Nylon 6 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3ZFH Malli: 2XTE4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
Harja Dia.1-1 / 4 "
Harjan pituus5"
Täytä tyyppiNylon
Kahvan tyyppi1/4 "(M) NPS
Kokonaispituus7.5 "
TyyppiYksi kierre / kaksoisvarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituusTäytä tyyppiHinta
TOUGH GUY 2XTE1 Tube Brush Messinki 6 1/2 tuumaa | AC3ZFE 2XTE12"4.5 "Messinki€24.08
TOUGH GUY 2XTE3 -putkiharja | AC3ZFG 2XTE31-1 / 4 "4.5 "Messinki€20.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2XTE4-putkiharja Nylon 6 1/2 tuumaa
€15.58 / yksikkö