EAGLE 1610MB Lab Pack -puhdistussuoja 14 gallonan sininen | AC3DAA 2RNY7

EAGLE 1610 Mt Lab Pack Spill Containment 14 Gallon Blue

Varastossa
Tuote: AC3DAA Malli: 1610MBRistiviite: 2RNY7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiVipulukko
Värisininen
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.13.5 "
Kantavuus220 lb
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.15 "
Kokonaiskorkeus26.5 "
PakkausryhmäVaarallinen materiaali
YK-luokitus neste1H2/X65/S, 1H2/Y100/S
YK-luokitus vankka1H2/X65/S, 1H2/Y100/S
tilavuus14 gal.
Tilavuus14 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.068
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1610 MB laboratoriopakkauksen avoin rumpu säilyttää, käsittelee ja kuljettaa vaarallisia materiaaleja turvallisesti samalla kun ne sisältävät roiskeita. Se voi toimia myös biojätteiden ja polttotuotteiden kuljetus-/varastosäiliönä. Tähän laboratoriopakkausrumpuun mahtuu pienikokoisia vahingoittumattomia pulloja, tölkkejä, tölkkejä ja 5 gallonan sangoja, jotka sisältävät ei-vuotavia vaarallisia aineita. Sen suurin kantavuus on 220 lb (100 kg) ja 14 gallona (52.2 litraa).

Ominaisuudet:

  • Eagle 1610MB laboratoriopakkauksen avopäätynnyrissä on puhallusmuovattu HDPE-rakenne, jossa on UV-estäjiä kemikaalien kestävyyden, keveyden, kestävyyden ja UV-suojan takaamiseksi.
  • Sen mukana tulee valkoinen kansi, jossa on metallinen vipulukitusnauha, joka estää pölyn, roskien tai epäpuhtauksien pääsyn varastoituihin materiaaleihin.
  • Näissä pinotestistetyissä polytynnyreissä on kulmat sivuseinät, jotka mahtuvat samankokoisten tynnyrien sisään, kun niitä ei käytetä turvallisen säilytyksen mahdollistamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eagle 1689 Spill Pallet Rammp: Tämä ramppi liitetään roiskulavaan, mikä helpottaa tynnyrien ja konttien lastaamista ja purkamista, mikä tekee prosessista helpommin saavutettavissa ja auttaa ehkäisemään loukkaantumisia.

Standardit ja hyväksynnät:

  • DOT 49 CFR 173.12
  • UN / DOT 1H2/X65/S & 1H2/Y100/S
  • FDA 21 CFR 177.1520
  • UL 94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tehdä, jos varastoidut säiliöt tai materiaali vuotaa Eagle 1610 MB -laboratoriopakkauksen avoimessa tynnyrissä?

A. Jos varastoidut säiliöt tai materiaalit vuotavat Eagle 1610MB -laboratoriopakkauksen avoimessa tynnyrissä, käyttäjien on pakattava ne riittävällä määrällä sorbenttia, jotta tässä rummussa ei ole vapaata nestettä.

K. Mitä ylipakkausrummut ovat?

V. Ylipakkaustynnyreitä käytetään suurien vahingoittumattomien tölkkien, säiliöiden ja tynnyreiden turvalliseen säilyttämiseen, jotka sisältävät ei-vuotavia vaarallisia aineita. Jos tätä Eagle 1610 Mt:n avopäätynnyriä käytetään ylipakkausrummuna, siihen mahtuu enintään 5 gallonaa.

K. Mikä on tämän Eagle 1610MB -laboratoriopakkauksen avoimen rummun käyttölämpötila?

A. Eagle 1610MB laboratoriopakkauksen avoimen pään rummun käyttölämpötilat vaihtelevat -40 - 140 astetta F (-34 - 54 astetta C).

K. Kuinka usein vuodon suojarumpu tulee tarkastaa?

A.

  • Suorita silmämääräiset tarkastukset määräajoin.
  • Suorita perusteellisempi tarkastus merkittävien vuotojen tai tapahtumien jälkeen.
  • Noudata kaikkia valmistajan toimittamia suositeltuja tarkastusaikatauluja.

K. Kuinka voin puhdistaa tämän Eagle 1610MB -roiskesäiliön?

A.

  • Käytä mietoa pesuainetta ja vesiliuosta rummun puhdistamiseen.
  • Varmista, että rumpu on huuhdeltu huolellisesti ja kuivattu ennen uudelleenkäyttöä.
  • Älä käytä vahvoja kemikaaleja, jotka voivat vaikuttaa rummun materiaaliin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusSulkemistyyppiVäriPainoSisällä Dia.eräKantavuusDia ulkopuolella.Hinta
EAGLE 1656 Rumpu 55 gallonaa HDPE keltainen polypropeenirengas | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.VipulukkoKeltainen-22.125 "Kuljetusrumpu552 lb22.5 "€229.58
EAGLE 1601MB Lab Pack -vuoto 30 gallonan sininen | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Vipulukkosininen-19 "Kuljetusrumpu396 lb21.125 "€142.13
EAGLE 1600SL Laboratoriopakkaukset ruuvattavalla kannella, keltainen, 114L Tilavuus, 57.2cm x 57.2cm Koko | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.RuuviKeltainen-19.875 "Pelastusrumpu3696 lb22.5 "€135.82
EAGLE 1601 Lab Pack -pumpun rummun kapasiteetti 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.VipulukkoKeltainen-16.625 "Kuljetusrumpu220 lb21.125 "€160.47
EAGLE 1652 vaarallisten aineiden varastorumpu 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.VipulukkoKeltainen-19 "Kuljetusrumpu88 lb20.875 "€136.08
EAGLE 1610Y vaarallisten aineiden varastorumpu 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.VipulukkoKeltainen-13.5 "Kuljetusrumpu143 lb15 "€115.96
EAGLE 1655MB polyrumpu, avoin pää 55 gallonaa, korkeus 39-1/8 tuumaa | AD4BMP 41C213 1655MB55 gal.Vipulukkosininen-22.875 "Kuljetusrumpu552 lb23.75 "€253.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1610 Mt Lab Pack Spill Containment 14 Gallon Blue
€119.52 / yksikkö