Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE THERMOPLASTIC D57-100 punnitusastia 5/8 tuumaa D - 100 kpl pakkaus | AF4ZDJ 9RX10

EAGLE THERMOPLASTIC D57-100 punnituslautanen 5/8 tuumaa D - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ZDJ Malli: D57-100Ristiviite: 9RX10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstian punnitseminen
Koko60mL
VäriHarmaa
Syvyys5 / 8 "
Halkaisija57mm
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysHalkaisijaPituusMateriaaliLeveysHinta
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Luonnollinen punnitusastia 3-1 / 2 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AE2UUSI 4YMV4 WB-316100mLLuonnollinen1"-3.5 "Polystyreeni3.5 "€61.12
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Luonnollinen punnitusastia 1-5 / 8 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLLuonnollinen5 / 16 "41.28 mm: n tunniste1.625 "Polystyreeni1.62 "€38.54
EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 OSTA 8 PB-316 OSTA 8'S: ssä20mLValkoinen5 / 16 "-2.25 "Polystyreeni1.75 "€40.54
EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 punnitusastia 7-1 / 2 tuuman pituus - 250 kpl pakkaus | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLValkoinen1"-7.5 "Polystyreeni4.75 "€125.46
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 punnitusastia 3/8 tuumaa D - 500 kpl pakkaus | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLValkoinen3 / 8 "--Polystyreeni-€38.08
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 7/8 tuuman D-punnitusastia - 500 kpl: n pakkaus | AF3PPR 8AKX8 HWB-475200mLValkoinen7 / 8 "--Polystyreeni-€65.05
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 Punnitusastia 20 ml 1/2 tuumaa D - 100 kpl: n pakkaus | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLHarmaa1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Alumiini-€22.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC D57-100 punnituslautanen 5/8 tuumaa D - 100 kpl pakkaus
€17.59 / yksikkö