Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 punnitusastia 7-1 / 2 tuuman pituus - 250 kpl pakkaus | AF3PJY 8AG70

EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 punnituslautanen, pituus 7–1/2 tuumaa – 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PJY Malli: PB-317Ristiviite: 8AG70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstian punnitseminen
Koko270mL
VäriValkoinen
Syvyys1"
Pituus7.5 "
MateriaaliPolystyreeni
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysHalkaisijaPituusMateriaaliLeveysHinta
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Luonnollinen punnitusastia 3-1 / 2 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AE2UUSI 4YMV4 WB-316100mLLuonnollinen1"-3.5 "Polystyreeni3.5 "€60.31
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Luonnollinen punnitusastia 1-5 / 8 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLLuonnollinen5 / 16 "41.28 mm: n tunniste1.625 "Polystyreeni1.62 "€37.71
EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 OSTA 8 PB-316 OSTA 8'S: ssä20mLValkoinen5 / 16 "-2.25 "Polystyreeni1.75 "€39.72
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 punnitusastia 3/8 tuumaa D - 500 kpl pakkaus | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLValkoinen3 / 8 "--Polystyreeni-€37.39
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 7/8 tuuman D-punnitusastia - 500 kpl: n pakkaus | AF3PPR 8AKX8 HWB-475200mLValkoinen7 / 8 "--Polystyreeni-€64.09
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 Punnitusastia 20 ml 1/2 tuumaa D - 100 kpl: n pakkaus | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLHarmaa1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Alumiini-€22.22
EAGLE THERMOPLASTIC D63-100 punnitusastia 70ml 11/16 tuumaa D - 100 kpl pakkaus | AF3QDA 8AU21 D63-10070mLHarmaa11 / 16 "63mm ID, 71mm OD-Alumiini-€26.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 punnituslautanen, pituus 7–1/2 tuumaa – 250 kpl pakkaus
€123.13 / yksikkö