Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 7/8 tuuman D-punnitusastia - 500 kpl: n pakkaus | AF3PPR 8AKX8

EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 punnituslautanen 7/8 tuumaa D - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AF3PPR Malli: HWB-475Ristiviite: 8AKX8

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€64.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstian punnitseminen
Koko200mL
VäriValkoinen
Syvyys7 / 8 "
MateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.971
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysHalkaisijaPituusMateriaaliLeveysHinta
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Luonnollinen punnitusastia 3-1 / 2 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AE2UUSI 4YMV4 WB-316100mLLuonnollinen1"-3.5 "Polystyreeni3.5 "€60.31
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Luonnollinen punnitusastia 1-5 / 8 tuuman pituus - 500 kpl pakkaus | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLLuonnollinen5 / 16 "41.28 mm: n tunniste1.625 "Polystyreeni1.62 "€37.71
EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 OSTA 8 PB-316 OSTA 8'S: ssä20mLValkoinen5 / 16 "-2.25 "Polystyreeni1.75 "€39.72
EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 punnitusastia 7-1 / 2 tuuman pituus - 250 kpl pakkaus | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLValkoinen1"-7.5 "Polystyreeni4.75 "€123.13
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 punnitusastia 3/8 tuumaa D - 500 kpl pakkaus | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLValkoinen3 / 8 "--Polystyreeni-€37.39
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 Punnitusastia 20 ml 1/2 tuumaa D - 100 kpl: n pakkaus | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLHarmaa1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Alumiini-€22.22
EAGLE THERMOPLASTIC D63-100 punnitusastia 70ml 11/16 tuumaa D - 100 kpl pakkaus | AF3QDA 8AU21 D63-10070mLHarmaa11 / 16 "63mm ID, 71mm OD-Alumiini-€26.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 punnituslautanen 7/8 tuumaa D - 500 kpl
€64.09 / yksikkö