Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING 4905312 Pyöreä vyö kiinteä 12 mm uretaani AA7DZH 15V514

EAGLE BELTING 4905312 Pyöreä hihna, kiinteä 12 mm uretaania

Varastossa
Tuote: AA7DZH Malli: 4905312Ristiviite: 15V514

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€845.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriVihreä
YdintyyppiVankka
Halkaisija12mm
KovuusRanta A 89
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.108mm
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.653
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (karkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 4905302 Pyöreä vyö kiinteä 2 mm uretaani AA7DYZ 15V506 49053022mm€118.76
EAGLE BELTING 4905303 Pyöreä vyö kiinteä 3mm uretaani | AA7DZA 15V507 49053033mm€80.01
EAGLE BELTING 4905304 Pyöreä vyö kiinteä 4mm uretaani AA7DZB 15V508 49053044mm€135.32
EAGLE BELTING 4905305 Pyöreä vyö kiinteä 5mm uretaani | AA7DZC 15V509 49053055mm€150.64
EAGLE BELTING 4905306 Pyöreä vyö kiinteä 6 mm uretaani AA7DZD 15V510 49053066mm€216.97
EAGLE BELTING 4905307 Pyöreä vyö kiinteä 7 mm uretaani AA7DZE 15V511 49053077mm€315.97
EAGLE BELTING 4905308 Pyöreä vyö kiinteä 8mm uretaani AA7DZF 15V512 49053088mm€352.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 4905312 Pyöreä hihna, kiinteä 12 mm uretaania
€845.46 / yksikkö