Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING 4905304 Pyöreä vyö kiinteä 4mm uretaani AA7DZB 15V508

EAGLE BELTING 4905304 Pyöreä hihna, kiinteä 4 mm uretaania

Varastossa
Tuote: AA7DZB Malli: 4905304Ristiviite: 15V508
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
€140.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriVihreä
YdintyyppiVankka
Halkaisija4mm
KovuusRanta A 89
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.36mm
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (karkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 4905302 Pyöreä vyö kiinteä 2 mm uretaani AA7DYZ 15V506 49053022mm€123.70
EAGLE BELTING 4905303 Pyöreä vyö kiinteä 3mm uretaani | AA7DZA 15V507 49053033mm€83.34
EAGLE BELTING 4905305 Pyöreä vyö kiinteä 5mm uretaani | AA7DZC 15V509 49053055mm€156.91
EAGLE BELTING 4905306 Pyöreä vyö kiinteä 6 mm uretaani AA7DZD 15V510 49053066mm€226.01
EAGLE BELTING 4905307 Pyöreä vyö kiinteä 7 mm uretaani AA7DZE 15V511 49053077mm€329.14
EAGLE BELTING 4905308 Pyöreä vyö kiinteä 8mm uretaani AA7DZF 15V512 49053088mm€367.08
EAGLE BELTING 4905310 Pyöreä vyö kiinteä 10mm uretaani | AA7DZG 15V513 490531010mm€553.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 4905304 Pyöreä hihna, kiinteä 4 mm uretaania
€140.96 / yksikkö