Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELTING 4905308 Pyöreä vyö kiinteä 8mm uretaani AA7DZF 15V512

EAGLE BELTING 4905308 Pyöreä hihna, kiinteä 8 mm uretaania

Varastossa
Tuote: AA7DZF Malli: 4905308Ristiviite: 15V512

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriVihreä
YdintyyppiVankka
Halkaisija8mm
KovuusRanta A 89
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.72mm
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (karkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 4905302 Pyöreä vyö kiinteä 2 mm uretaani AA7DYZ 15V506 49053022mm€123.70
EAGLE BELTING 4905303 Pyöreä vyö kiinteä 3mm uretaani | AA7DZA 15V507 49053033mm€83.34
EAGLE BELTING 4905304 Pyöreä vyö kiinteä 4mm uretaani AA7DZB 15V508 49053044mm€140.96
EAGLE BELTING 4905305 Pyöreä vyö kiinteä 5mm uretaani | AA7DZC 15V509 49053055mm€156.91
EAGLE BELTING 4905306 Pyöreä vyö kiinteä 6 mm uretaani AA7DZD 15V510 49053066mm€226.01
EAGLE BELTING 4905307 Pyöreä vyö kiinteä 7 mm uretaani AA7DZE 15V511 49053077mm€329.14
EAGLE BELTING 4905310 Pyöreä vyö kiinteä 10mm uretaani | AA7DZG 15V513 490531010mm€553.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 4905308 Pyöreä hihna, kiinteä 8 mm uretaania
€367.08 / yksikkö