EAGLE BELING

Eagle-luettelo sisältää pyöreät hihnat, kierretyt O-renkaat ja pyöreät hihnaliittimet. Brändin pyöreät vyöt voidaan yhdistää päistään väkäsmaisilla liittimillä muodostamaan suljetun silmukan hihnan ilman hitsausta. Ne kestävät lämpötiloja -22 - 150 astetta F. Niiden sileä pinta on ihanteellinen kuljettamiseen, joka vaatii pesua. Kotka kierretyt O-renkaat ovat ihanteellisia rullakuljettimille, ja ne voidaan asentaa järjestelmää purkamatta, mikä vähentää seisokkeja. Näissä Eagle-polyuretaanihihnoissa on Shore A 85 -kovuus.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

EAGLE BELING Pyöreät vyöt

Pyöreät hihnatSiniset, vihreät, oranssit, kirkkaat ja keltaiset polyuretaanista / uretaanista valmistetut pyöreät hihnat materiaalinkäsittely- tai kuljetusjärjestelmissä. Testattu riippumattomasti Shore A: n 80, 85, 89 ja 95 kovuustasojen saavuttamiseksi. Saatavana sinisenä, vihreänä, oranssina, kirkkaana ja keltaisena(48 tuotetta)

EAGLE BLTING Pyöreät hihnaliittimet

Pyöreät hihnan liittimetKierteelliset liittimet, joilla pyöreät oranssit ja vihreät hihnat yhdistetään helposti ja poistetaan väärän hitsauksen aiheuttama ennenaikainen hihnan vikaantuminen(6 tuotetta)

EAGLE BELING Kierretyt O-renkaat

Kierretyt O-renkaatSuunniteltu vähentämään järjestelmän seisokkeja tarjoamalla helppo asennus purkamatta käyttöakseleita akseleissa, jännitteisissä teloissa ja kuljetinhihnoissa. Tule varustettu metallikoukuilla(15 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Eaglen osanumerot viittaavat usein erilaisiin Ferner Drives ja Gates -tuotteisiin. Joten jos etsit Eagle-vyötä, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Eagle-tuotteet ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Tietoja Eagle Beltingistä

Eagle-luettelo sisältää pyöreät hihnat, kierretyt O-renkaat ja pyöreät hihnaliittimet. Brändin pyöreät vyöt voidaan yhdistää päistään väkäsmaisilla liittimillä muodostamaan suljetun silmukan hihnan ilman hitsausta. Ne kestävät lämpötiloja -22 - 150 astetta F. Niiden sileä pinta on ihanteellinen kuljettamiseen, joka vaatii pesua. Kotka kierretyt O-renkaat ovat ihanteellisia rullakuljettimille, ja ne voidaan asentaa järjestelmää purkamatta, mikä vähentää seisokkeja. Näissä Eagle-polyuretaanihihnoissa on Shore A 85 -kovuus.

Tärkeimmät kauppanimet

Freestyle-hitsaussarja

Freestyle-hitsaussarja

Eagle Freestyle -hitsaussarja sisältää kaikki Eagle-polyuretaanihihnan liittämiseen tarvittavat laitteet (hitsauskone, leikkurit ja leikkurit). Tämä kannettava sarja sisältää myös akut ja laturin, eikä se vaadi virtapistoketta.

Hyfen vyöt

Hyfen vyöt

Eagle Hyfen -vahvistetut vyöt on valmistettu 85 Shore A durometripolyuretaanihihnasta, jossa on polyesteriä vahvistava vetolujuus. Se on erittäin luja, vähän venyvä yksikkö, joka on ihanteellinen pitkille kuljettimille, raskaille kuormille ja keskiraskaalle voimansiirtosovellukselle.

Usein kysytyt kysymykset

Täyttävätkö Eagle Belting -tuotteet elintarvikelaatustandardit?

Tuotemerkin vyöt on valmistettu FDA-yhteensopivista materiaaleista ja sopivat suoraan elintarvikekosketukseen.

Kuinka välttää ennenaikainen hihnavika?

Käytä merkkiä pyöreät hihnaliittimet samalla kun liität Eagle Beltingiin hihnan ennenaikaisen rikkoutumisen välttämiseksi.

Kuinka valita käyttötarkoitukseeni sopiva Eagle-polyuretaanivyö?

Oikean Eagle-polyuretaanihihnan valinnassa on otettava huomioon muun muassa kuljetettavan tuotteen tyyppi, käyttöympäristö, vaadittu kantavuus ja hihnan nopeus.