E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4M Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 36 x 36 tuumaa 40a | AC8YNW 3EUZ7

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4M Kumi Buna-n 1/4 tuumaa Paksuus 36 x 36 tuumaa 40a

Varastossa
Tuote: AC8YNW Malli: 3065DSBF21/4B4MRistiviite: 3EUZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€624.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer40A
pidentäminen550%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus1200 psi
Paksuus1 / 4 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1762
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppidurometerpidentäminenMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusLeveysHinta
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5D Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5Dtavallinen50A500%-40 astetta F.1500 PSI12 "€222.15
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4D -kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4Dtavallinen40A550%-60 astetta F.1200 psi12 "€203.02
E JAMES & CO 6855C11/4B6D Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MBF 2UNR5 6855C11 / 4B6Dtavallinen60A500%-50 astetta F.2100 psi12 "€164.89
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5DM Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 36 x 36 tuumaa 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMEi tarttuvaa50A500%-40 astetta F.1500 PSI36 "€677.41
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B6M kumibuna-n 1/4 tuuman paksuus 36 x 36 tuumaa 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MEi tarttuvaa60A350%-60 astetta F.1600 psi36 "€667.56
E JAMES & CO 6855C11 / 4B4M Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 36 x 36 Tuumaa 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4MEi tarttuvaa40A600%-50 astetta F.1500 PSI36 "€665.37
E JAMES & CO 6855C11 / 4B5M Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 36 x 36 Tuumaa 50a | AD2PCY 3TDZ8 6855C11 / 4B5MEi tarttuvaa50A550%-50 astetta F.1800 PSI36 "€522.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4M Kumi Buna-n 1/4 tuumaa Paksuus 36 x 36 tuumaa 40a
€624.59 / yksikkö