Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEVERT 3061-23 Säädettävä säädin 15-60 psi | AH7BGV 36RA57

SIEVERT 3061-23 Säädettävä säädin 15 - 60 psi

Varastossa
Tuote: AH7BGV Malli: 3061-23Ristiviite: 36RA57

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä säädin
Rungon halkaisija1"
Rungon materiaaliMessinki / teräs
Toimitus15 - 60 psi
Toimituspaineen alue15 - 60 psi
KalvomateriaaliJoustava kumi
KaasupalveluPropaani
TuloliitäntäPOL
Liitäntä9/16 "M LH
Kokonaispituus6"
Säätimen kapasiteettiKeskitasosta raskaaseen käyttöön
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari0 - 4000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätimen toimitustyyppi: Putki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimituspaineen alueeräKokonaispituusHinta
SIEVERT 3062-93 Säädettävä säädin 27 - 60 psi | AH7BGW 36RA58 3062-9327 - 60 psiSäädettävä säädin6"€94.88
SIEVERT 3063-13 Säädettävä säädin 14 - 58 psi | AH7BGX 36RA59 3063-1314 - 58 psiSäädettävä säädin5"€302.74
SIEVERT 3091-23 Esiasetettu säädin 4 tuuman korkeus 28 psi | AH7BGY 36RA60 3091-2328 psiEsiasetettu säädin4"€184.43
SIEVERT 3091-33 Esiasetettu säätösylinteri 27 psi | AH7BGZ 36RA61 3091-3327 psiEsiasetettu säädin7"€249.87
SIEVERT 3099-73 Esiasetettu säädin 5 tuuman korkeusputki 28 psi | AH7BHA 36RA62 3099-7328 psiEsiasetettu säädin5"€356.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEVERT 3061-23 Säädettävä säädin 15 - 60 psi
€76.32 / yksikkö