Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4D -kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LYZ 2UNE2

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4D Kumi Buna-n 1/4 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3LYZ Malli: 3065DSBF21/4B4DRistiviite: 2UNE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer40A
pidentäminen550%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliBuna-N / nitriilikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus1200 psi
Paksuus1 / 4 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3922
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppidurometerpidentäminenMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusLeveysHinta
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5D Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5Dtavallinen50A500%-40 astetta F.1500 PSI12 "€222.15
E JAMES & CO 6855C11/4B6D Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 12 x 36 tuumaa | AC3MBF 2UNR5 6855C11 / 4B6Dtavallinen60A500%-50 astetta F.2100 psi12 "€164.89
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5DM Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 36 x 36 tuumaa 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMEi tarttuvaa50A500%-40 astetta F.1500 PSI36 "€677.41
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4M Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 36 x 36 tuumaa 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MEi tarttuvaa40A550%-60 astetta F.1200 psi36 "€624.59
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B6M kumibuna-n 1/4 tuuman paksuus 36 x 36 tuumaa 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MEi tarttuvaa60A350%-60 astetta F.1600 psi36 "€667.56
E JAMES & CO 6855C11 / 4B4M Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 36 x 36 Tuumaa 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4MEi tarttuvaa40A600%-50 astetta F.1500 PSI36 "€665.37
E JAMES & CO 6855C11 / 4B5M Kumi Buna-n 1/4 tuuman paksuus 36 x 36 Tuumaa 50a | AD2PCY 3TDZ8 6855C11 / 4B5MEi tarttuvaa50A550%-50 astetta F.1800 PSI36 "€522.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4D Kumi Buna-n 1/4 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa
€203.02 / yksikkö