WATTS B6000M2-LH-UL 1 palloventtiili, tulokoko 1 tuuma, max. Lämpötila 450 astetta F, WOG 600 Psi | BZ9VEB 0895937

WATTS B6000M2-LH-UL 1 palloventtiili, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Lämpötila 450 astetta F, WOG 600 Psi

Tuote: BZ9VEB Malli: B6000M2-LH-UL 1Ristiviite: 0895937
€210.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

toimilaiteEi
koollaEi
PallomateriaaliMessinki
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliValettu pronssi
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila450 astetta F
Valmistaja SarjaB6000
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
PorttityyppiStandardi
Istuimen materiaaliDurafill ja Uniseal
Akselin materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Vääntömomentti150
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliLasivahvistettu PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS B6000M2-LH-UL 1 palloventtiili, tuloaukon koko 1 tuuma, max. Lämpötila 450 astetta F, WOG 600 Psi
€210.86 / yksikkö