Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 2830-3 / 8X kumisilikoni 3/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MRC 1MWB5

E JAMES & CO 2830-3/8X kumi silikoni 3/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2MRC Malli: 2830-3/8XRistiviite: 1MWB5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
Väripunainen
durometer30A
pidentäminen100%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliSilikonikumi
Maks. Lämpötila400 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus550 PSI
Paksuus3 / 8 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3920992000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPaksuusHinta
E JAMES & CO 2830-1 / 32X kumisilikoni 1/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MQP 1MWA2 2830-1 / 32Xtavallinen1 / 32 "€5.57
E JAMES & CO 2830-1 / 16X kumisilikoni 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MQR 1MWA4 2830-1 / 16Xtavallinen1 / 16 "€9.77
E JAMES & CO 2830-3 / 32X kumisilikoni 3/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MQU 1MWA6 2830-3 / 32Xtavallinen3 / 32 "€14.73
E JAMES & CO 2830-1/8X kuminen silikoni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MQW 1MWA8 2830-1 / 8Xtavallinen1 / 8 "€23.72
E JAMES & CO 2830-3 / 16X kumisilikoni 3/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MQY 1MWB1 2830-3 / 16Xtavallinen3 / 16 "€34.87
E JAMES & CO 2830-1 / 4X kumisilikoni 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MRA 1MWB3 2830-1 / 4Xtavallinen1 / 4 "€48.84
E JAMES & CO 2830-1 / 2X kumisilikoni 1/2 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2MRE 1MWB7 2830-1 / 2Xtavallinen1 / 2 "€89.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2830-3/8X kumi silikoni 3/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa
€62.66 / yksikkö