EATON Danfoss H245L -sarjan kumihydraulipunotut letkut


Eaton Danfoss H245L -sarjan kumihydraulipunottuja letkuja käytetään hydraulinesteiden, mineraaliöljyjen, vesipohjaisten nesteiden ja kemikaalien siirtämiseen hydraulijärjestelmän komponenttien välillä.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Letkun pituus: 250ft. , Vahvistus: (2) Vaijeripunos , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -70 - 212 astetta , Putken materiaali: Matalan lämpötilan yhdiste , Tyyppi: kutistettu
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
H245L04-250R
041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi€2,595.53
A
H245L06-250R
063 / 8 "11 / 16 "2-1 / 2 "5000 psi€2,839.53
A
H245L08-250R
081 / 2 "53 / 64 "3-1 / 2 "4500 PSI€3,614.24
A
H245L10-250R
105 / 8 "63 / 64 "4"4000 psi€5,000.68
A
H245L12-250R
123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi€5,467.89
A
H245L16-250R
161"1-13 / 32 "6"2800 PSI€7,457.81

Ominaisuudet

  • Niissä on nitriiliputki kemikaalien kestävyyttä varten ja 2-kerroksinen punosrakenne lisäämään lujuutta.
  • Niissä on kloropreenikumisuojus tiivistä käyttöä varten.
  • Nämä punotut letkut ovat lankavahvistettuja joustavuuden lisäämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE 100R16 Type S
  • EN857 2SC
  • MSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton H245L -sarjan kumihydraulipunottujen letkujen käyttölämpötila?

-70 - 212 astetta F.

Mikä on näiden Eaton Danfoss -letkujen impulssisyklin käyttöikä?

300000 XNUMX jaksoa.

Mikä on näiden punottujen letkujen asennuslinja?

Mustesuihku.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?