E JAMES & CO 2080-3 / 8 Neopreenirulla 3/8 x 36 tuumaa Leveys 30 jalkaa Musta 70a | AC8VZF 3EEP3

E JAMES & CO 2080-3/8 rulla neopreeni 3/8 x 36 tuumaa leveys 30 jalkaa musta 70a

Varastossa
Tuote: AC8VZF Malli: 2080-3/8Ristiviite: 3EEP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,649.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus30ft.
MateriaaliNeopreeni jousikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus3 / 8 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.5345
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusHinta
E JAMES & CO 2080-1 / 16 Neopreenirulla 1/16 x 36 tuumaa 100 jalkaa musta 70a | AC8VZB 3EEN4 2080-1/16100ft.1 / 16 "€1,792.15
E JAMES & CO 2080-1 / 4 Neopreenirulla 1/4 x 36 tuumaa Leveys 40 jalkaa Musta 70a | AC8VZC 3EEN6 2080-1/440ft.1 / 4 "€2,424.17
E JAMES & CO 2080-1 / 8 Neopreenirulla 1/8 T x 36 Tuumaa Leveys 50 Jalkaa Musta70a | AC8VZD 3EEN7 2080-1/850ft.1 / 8 "€1,586.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 2080-3/8 rulla neopreeni 3/8 x 36 tuumaa leveys 30 jalkaa musta 70a
€2,649.47 / yksikkö