Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1600-1/16YTAPE Kumi Epdm 1/16 tuumaa Paksuus 4 x 36 tuumaa | AB2NND 1MYK3

E JAMES & CO 1600-1/16YTAPE kumi Epdm 1/16 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NND Malli: 1600-1/16YTAPERistiviite: 1MYK3
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
€27.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitarttuva
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliEPDM-kumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus1 / 16 "
TyyppiYleiskäyttöinen luokka
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2214
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)91.92
Laivan leveys (cm)15.72
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 1600-1 / 32XTAPE -kumi Epdm 1/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2NMU 1MYJ3 1600-1 / 32XTAPE1 / 32 "2"€7.22
E JAMES & CO 1600-1 / 16XTAPE -kumi Epdm 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2NMV 1MYJ4 1600-1 / 16XTAPE1 / 16 "2"€13.61
E JAMES & CO 1600-3 / 32XTAPE -kumi Epdm 3/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2NMW 1MYJ5 1600-3 / 32XTAPE3 / 32 "2"€16.80
E JAMES & CO 1600-1 / 8XTAPE kumi Epdm 1/8 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB2NMX 1MYJ6 1600-1 / 8XTAPE1 / 8 "2"€12.69
E JAMES & CO 1600-3 / 16XTAPE kumi Epdm 3/16 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB2NMY 1MYJ7 1600-3 / 16XTAPE3 / 16 "2"€16.64
E JAMES & CO 1600-1 / 4XTAPE kumi Epdm 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AB2NMZ 1MYJ8 1600-1 / 4XTAPE1 / 4 "2"€35.24
E JAMES & CO 1600-3/8XTAPE Kumi Epdm 3/8 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AB2NNA 1MYJ9 1600-3 / 8XTAPE3 / 8 "2"€21.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/16YTAPE kumi Epdm 1/16 tuumaa paksu 4 x 36 tuumaa
€27.02 / yksikkö