Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1055-3/16HGX Kumi Neopreeni 3/16 tuuman paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LXD 1DWC5

E JAMES & CO 1055-3/16HGX kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LXD Malli: 1055-3/16HGXRistiviite: 1DWC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuminauha
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus3 / 16 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2988
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustatyyppipidentäminenMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusTyyppiHinta
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGX kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"tavallinen300%225 F-30 astetta F.1500 PSI1 / 16 "Korkea arvosana€4.76
E JAMES & CO 1055-3 / 32HGX Kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"tavallinen300%225 F-30 astetta F.1500 PSI3 / 32 "Korkea arvosana€7.07
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGX Kumineopreeni 1/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"tavallinen300%225 F-30 astetta F.1500 PSI1 / 8 "Korkea arvosana€8.57
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGX kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4HGX2"tavallinen300%225 F-30 astetta F.1500 PSI1 / 4 "Korkea arvosana€15.62
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGX Kumineopreeni 3/8 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"tavallinen300%225 F-30 astetta F.1500 PSI3 / 8 "Korkea arvosana€22.68
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGX 1/2 tuuman paksu neopreenikumi 2 x 36 tuumaa | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"tavallinen300%225 F-30 astetta F.1500 PSI1 / 2 "Korkea arvosana€29.79
E JAMES & CO 1055-3 / 4HGX kumi neopreeni 3/4 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa | AA9LXK 1DWD4 1055-3 / 4HGX2"tavallinen300%225 F-30 astetta F.1500 PSI3 / 4 "Korkea arvosana€37.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1055-3/16HGX kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 2 x 36 tuumaa
€11.68 / yksikkö