SPEEDAIRE Ilmasylinterit, kaksitoimiset


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 4" , Sylinterin tyyppi: NFPA , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Sivuhana / holkkimutteri , Männänvarren materiaali: Kromattu teräs , Portin koko: 3 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 1" , Tangon kierteen pituus: 1.125 " , Tangon kierteen koko: 3 / 4 "-16 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Teräs
TyyliMalliPutkimateriaaliTyynytyyppiPäätykannen materiaaliSuorittaa loppuunMax. LadataKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta (ei alv)
A
5 TEA7
Alumiini-AlumiiniHopea ja musta3,141 lb7.75 "Alumiini1"€479.08
A
5TEC0
Alumiini-AlumiiniHopea ja musta3,141 lb9.75 "Alumiini3"€472.33
A
5UZW4
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb33.25 "Alumiini26.5 "€1,036.60
A
5UZV9
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb30.75 "Alumiini24 "€862.22
A
5UZV1
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb26.75 "Alumiini20 "€862.22
A
5UZW1
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb31.75 "Alumiini25 "€862.22
A
5UZU3
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb22.75 "Alumiini16 "€809.68
A
5UZV5
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb28.75 "Alumiini22 "€862.22
A
5UZW3
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb32.75 "Alumiini26 "€943.31
A
5UZX0
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb36.25 "Alumiini29.5 "€1,036.60
A
5UZX9
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb40.75 "Alumiini34 "€1,029.80
A
6X468
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3142 lb14.75 "Alumiini8"€613.19
A
5TEC3
Alumiini-AlumiiniHopea ja musta3,141 lb11.75 "Alumiini5"€472.33
A
5 TEA6
Alumiini-AlumiiniHopea ja musta3,141 lb7.25 "Alumiini1 / 2 "€526.46
A
5UZV8
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb30.25 "Alumiini23.5 "€947.49
A
5TEC1
Alumiini-AlumiiniHopea ja musta3,141 lb10.25 "Alumiini3.5 "€472.33
A
5UZX1
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb36.75 "Alumiini30 "€943.31
A
5UZW5
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb33.75 "Alumiini27 "€943.31
A
5 UZY3
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb42.75 "Alumiini36 "€1,029.80
A
5UZX4
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb38.25 "Alumiini31.5 "€1,131.65
A
6X469
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3142 lb16.75 "Alumiini10 "€610.43
A
6X397
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta2,075 lb14.75 "Alumiini8"€632.53
A
5UZU9
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb25.75 "Alumiini19 "€809.68
A
5UZU5
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb23.75 "Alumiini17 "€809.68
A
5 TEA8
Alumiini-AlumiiniHopea ja musta3,141 lb8.25 "Alumiini1.5 "€479.08
A
5 UZR9
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb14.25 "Alumiini7.5 "€653.64
A
5UZV0
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb26.25 "Alumiini19.5 "€858.39
A
5UZT2
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb16.25 "Alumiini9.5 "€653.64
A
5TEC2
Alumiini-AlumiiniHopea ja musta3,141 lb11.25 "Alumiini4.5 "€472.33
A
5UZT1
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb15.75 "Alumiini9"€653.64
A
5UZU1
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb21.75 "Alumiini15 "€809.68
A
5UZU6
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb24.25 "Alumiini17.5 "€889.76
A
5UZW6
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb34.25 "Alumiini27.5 "€1,036.60
A
5UZX5
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb38.75 "Alumiini32 "€1,029.80
A
6X400
AlumiiniEi eristettyAlumiiniHopea ja musta3,142 lb10.75 "Alumiini4"€472.29
A
5 TEA9
Alumiini-AlumiiniHopea ja musta3,141 lb9.25 "Alumiini2.5 "€488.09
A
5UZT0
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb15.25 "Alumiini8.5 "€653.64
A
5UZU7
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb24.75 "Alumiini18 "€809.68
A
6X467
AlumiiniEi eristettyAlumiiniHopea ja musta3142 lb12.75 "Alumiini6"€479.54
A
5 UZR6
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb12.75 "Alumiini6"€653.64
A
5 UZR7
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb13.25 "Alumiini6.5 "€653.64
A
5UZU4
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb23.25 "Alumiini16.5 "€889.76
A
5 UZR8
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb13.75 "Alumiini7"€653.64
A
5TEC4
Alumiini-AlumiiniHopea ja musta3,141 lb12.25 "Alumiini5.5 "€481.18
A
5UZU8
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb25.25 "Alumiini18.5 "€906.48
A
5UZU2
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb22.25 "Alumiini15.5 "€889.76
A
5UZW2
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb32.25 "Alumiini25.5 "€947.49
A
5UZW7
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb34.75 "Alumiini28 "€943.31
A
5UZX7
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb39.75 "Alumiini33 "€1,029.80
A
5UZV3
AlumiiniSäädettäväAlumiiniHopea ja musta3,141 lb27.75 "Alumiini21 "€862.22
A
4 MU50
Kromattu teräsEi eristettyTeräsMusta3,142 lb10.75 "Teräs4"€676.08
A
4 MU53
Kromattu teräsSäädettäväTeräsMusta3,142 lb16.75 "Teräs10 "€1,010.95
A
4 MU52
Kromattu teräsSäädettäväTeräsMusta3,142 lb14.75 "Teräs8"€984.22
A
4 MU51
Kromattu teräsEi eristettyTeräsMusta3,142 lb12.75 "Teräs6"€712.25
A
4 MU49
Kromattu teräsEi eristettyTeräsMusta3,142 lb8.75 "Teräs2"€617.15

Ilmasylinterit, kaksitoimiset

Speedaire NFPA -ilmasylintereissä on vaihdettava tankotiiviste ja täysin mukautuva pehmuste mahdollistaakseen täyden valikoiman vaihdettavia NFPA MS4 -asennuskokoonpanoja. Niissä on 4 päähän upotettua sisäkierteistä holkkimutteria ja 4 kierrereikää korkissa mahdollistavat suoran asennuksen. Valitse valikoimasta näitä NFPA-ilmasylintereitä, jotka on saatavana alumiini- ja teräspäätykansimateriaaliversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?