E JAMES & CO 1030HG-1/8 Neopreenirulla, korkea 1/8 x 36 tuumaa 50 jalkaa 30a | AC8VYB 3EEG3

E JAMES & CO 1030HG-1/8 rulla neopreeni korkea 1/8 x 36 tuumaa 50 jalkaa 30a

Varastossa
Tuote: AC8VYB Malli: 1030HG-1/8Ristiviite: 3EEG3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,192.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer30A
pidentäminen450%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus50ft.
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1200 psi
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.8023
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerpidentäminenPituusVetolujuusPaksuusHinta
E JAMES & CO 1030HG-1/4 Neopreenirulla, korkea 1/4 x 36 tuumaa 40 jalkaa 30a | AC8VYA 3EEG2 1030HG-1/430A450%40ft.1200 psi1 / 4 "€3,593.15
E JAMES & CO 1030HG-1 Neopreenirulla, korkea, 1 x 36 tuumaa, 3 jalkaa, musta 30a | AC8VYC 3EEG4 1030HG-130A450%3ft.1200 psi1"€1,091.67
E JAMES & CO 1030HG-3/4 Neopreenirulla, korkea 3/4 x 36 tuumaa, 3 jalkaa, musta 30a | AC8VYD 3EEG7 1030HG-3/430A450%3ft.1200 psi3 / 4 "€791.19
E JAMES & CO 1040HG-1/8 Neopreenirulla, korkea 1/8 x 36 tuumaa 50 jalkaa 40a | AC8VYF 3EEH3 1040HG-1/840A400%50ft.1500 PSI1 / 8 "€1,962.33
E JAMES & CO 1040HG-1 Neopreenirulla, korkea, 1 x 36 tuumaa, 3 jalkaa, musta 40a | AC8VYG 3EEH4 1040HG-140A400%3ft.1500 PSI1"€1,026.05
E JAMES & CO 1055HG-1/8 Neopreenirulla, korkea 1/8 x 36 tuumaa 50 jalkaa 60a | AC8VYH 3EEJ3 1055HG-1/860A300%50ft.1500 PSI1 / 8 "€1,474.99
E JAMES & CO 355HG-1/4 Neopreenirulla, korkea 1/4 x 36 tuumaa 40 jalkaa 50a | AC8WFD 3EFN6 355HG-1/450A350%40ft.1500 PSI1 / 4 "€3,055.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1030HG-1/8 rulla neopreeni korkea 1/8 x 36 tuumaa 50 jalkaa 30a
€2,192.52 / yksikkö