Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET PHS27AJD03A Palloventtiili 1 1/2 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE2NDC 4YM64

DYNAQUIP CONTROLS PHS27AJD03A Palloventtiili 1 1/2 tuuman Fnpt kaksitoiminen

Varastossa
Tuote: AE2NDC Malli: PHS27AJD03ARistiviite: 4YM64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,219.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine1500 psi CWP, 125 psi höyry
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
MountSuora
ToimintaKaksoisnäyttelijä
Putken koko1.5 "
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliPTFE / Viton (R)
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPutken kokoHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS23AJD01A Palloventtiili 1/2 tuuman Fnpt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01AKaksoisnäyttelijä1 / 2 "€746.25
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS24AJD02A palloventtiili 3/4 tuuman Fnpt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02AKaksoisnäyttelijä3 / 4 "€782.21
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS25AJD02A Palloventtiili 1 tuuman Fnpt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02AKaksoisnäyttelijä1"€842.14
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS21AJS012A Palloventtiili 1/4 tuuman Fnpt-jousipalautus ruostumatonta terästä | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012AKevään paluu1 / 4 "€847.35
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS23AJSO23A Palloventtiili 1/2 tuuman Fnpt-jousipalautteinen ruostumaton teräs | AD9MBZ 4TL10 PHS23AJSO23AKevään paluu1 / 2 "€847.35
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS24AJS034A Palloventtiili 3/4 tuuman Fnpt-jousipalautus ruostumatonta terästä | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034AKevään paluu3 / 4 "€890.27
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS25AJS034A Palloventtiili 1 tuuman Fnpt-jousipalautus ruostumatonta terästä | AD9MCB 4TL12 PHS25AJS034AKevään paluu1"€1,102.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS27AJD03A Palloventtiili 1 1/2 tuuman Fnpt kaksitoiminen
€1,219.48 / yksikkö