Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET PHS23AJSO23A Palloventtiili 1/2 tuuman Fnpt-jousipalautteinen ruostumaton teräs | AD9MBZ 4TL10

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A palloventtiili 1/2 tuuman Fnpt-jousipalautteinen ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD9MBZ Malli: PHS23AJSO23ARistiviite: 4TL10
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
€847.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine1500 psi CWP, 125 psi höyry
MountSuora
ToimintaKevään paluu
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliPTFE / Viton (R)
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPutken kokoHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS23AJD01A Palloventtiili 1/2 tuuman Fnpt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01AKaksoisnäyttelijä1 / 2 "€746.25
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS24AJD02A palloventtiili 3/4 tuuman Fnpt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02AKaksoisnäyttelijä3 / 4 "€782.21
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS25AJD02A Palloventtiili 1 tuuman Fnpt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02AKaksoisnäyttelijä1"€842.14
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS21AJS012A Palloventtiili 1/4 tuuman Fnpt-jousipalautus ruostumatonta terästä | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012AKevään paluu1 / 4 "€847.35
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS24AJS034A Palloventtiili 3/4 tuuman Fnpt-jousipalautus ruostumatonta terästä | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034AKevään paluu3 / 4 "€890.27
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS25AJS034A Palloventtiili 1 tuuman Fnpt-jousipalautus ruostumatonta terästä | AD9MCB 4TL12 PHS25AJS034AKevään paluu1"€1,102.20
DYNAQUIP-OHJAIMET PHS27AJD03A Palloventtiili 1 1/2 tuuman Fnpt kaksitoiminen | AE2NDC 4YM64 PHS27AJD03AKaksoisnäyttelijä1.5 "€1,219.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A palloventtiili 1/2 tuuman Fnpt-jousipalautteinen ruostumaton teräs
€847.35 / yksikkö