DEWALT 07323-PWR Kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 50PK | CG6MJP 448L57

DEWALT 07323-PWR kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 50PK

Varastossa
Tuote: CG6MJP Malli: 07323-PWRRistiviite: 448L57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin2 1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Luokka304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus2 1 / 4 "
Min. Upotus2 1 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus3 1 / 8
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen leikkaus (Lb.)6,800 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)6,800
Lopullinen jännitys (paunaa)9,200 paunaa.
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)8,160
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9175
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT 07323-PWR kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, 1/2 tuuman ankkurin halkaisija, 304Ss, 50PK
€507.07 /pakkaus