Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 Magneettiventtiilin venttiili 1/4 tuumaa 24vdc | AD6PUB 46Z647

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 Magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc

Varastossa
Tuote: AD6PUB Malli: 145750.03Ristiviite: 46Z647

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue14 astetta 122 astetta F
Tilavuuskerroin1.4
NEMA-luokitusNEMA 4, 4X
Kokonaiskorkeus1 7 / 64 "
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys1.5 "
Ohjausportin koko1 / 4 "NPT
Putken koko1 / 4 "
Tehon kulutus3W
Painealue37 - 150 psi
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
DYNAQUIP CONTROLS 145750.04 Magneettiventtiili 1/4 tuumaa 12vdc | AG6TZH 46Z648 145750.0412 VDC€278.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 145750.03 Magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc
€275.66 / yksikkö