Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2011200 Puusepänsaha Hieno 15 tuumaa 12 Tpi | AC3RXF 2VU76

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2011200 Puusepän saha hieno 15 tuumaa 12 Tpi

Varastossa
Tuote: AC3RXF Malli: 2011200Ristiviite: 2VU76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuusepänsaha
Terän pituus15 "
ToimintoLeikkaa kovia puumateriaaleja
Kahvan muotoiluKumipäällysteinen tyynykahva kovapuusta
Pituus18.5 "
Hampaat tuumaa kohti12
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiHieno leikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Parannettu hampaiden geometria ja hiomakulmat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2011200 Puusepän saha hieno 15 tuumaa 12 Tpi
€37.45 / yksikkö