DYNALON 797303-6200 Bio-bin -tuki Z-tyyliin AC7ZYG 39D761

DYNALON 797303-6200 Bio-bin tukijalusta Z-tyylinen

Varastossa
Tuote: AC7ZYG Malli: 797303-6200Ristiviite: 39D761

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukiteline, Z-tyyli
Korkeus7.875 "
Pituus6 11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Leveys6 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4819100040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
DYNALON 797303-6100 Bio-bin -tuki U-tyyliin AC7ZYF 39D760 797303-610012 5 / 16 "Tukiteline, U-tyyli10 25 / 32 "7 5 / 64 "€82.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 797303-6200 Bio-bin tukijalusta Z-tyylinen
€104.28 / yksikkö