Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP60012G Water Slinger | AD6NRU 46L488

DAYTON PP60012G Water Slinger

Varastossa
Tuote: AD6NRU Malli: PP60012GRistiviite: 46L488

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden Slinger
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VU60
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP60012G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON PP26183AF0901G Water Slinger | AG9XHQ 23AV56 PP26183AF0901G€6.56
DAYTON PP27183DR0903G vesilenkki | AG9XKZ 23AY11 PP27183DR0903G€143.26
DAYTON PP211030101001G Water Slinger | AG9XQV 23CC49 PP211030101001G€13.13
DAYTON PP27183160904G vesilenkki | AG9XQW 23CC50 PP27183160904G€8.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP60012G Water Slinger
€1.85 / yksikkö