DYNALON 797303-6100 Bio-bin -tuki U-tyyliin AC7ZYF 39D760

DYNALON 797303-6100 Bio-bin tukijalusta U-tyylinen

Varastossa
Tuote: AC7ZYF Malli: 797303-6100Ristiviite: 39D760

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€82.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukiteline, U-tyyli
Korkeus12 5 / 16 "
Pituus10 25 / 32 "
MateriaaliTeräs
Leveys7 5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4819100040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
DYNALON 797303-6200 Bio-bin -tuki Z-tyyliin AC7ZYG 39D761 797303-62007.875 "Tukiteline, Z-tyyli6 11 / 16 "6 11 / 16 "€104.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 797303-6100 Bio-bin tukijalusta U-tyylinen
€82.32 / yksikkö