Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 522135-0001 dekantterilasisarja Pp | AF3ZQM 8MTX4

DYNALON 522135-0001 Dekantterilasisarja s

Varastossa
Tuote: AF3ZQM Malli: 522135-0001Ristiviite: 8MTX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasisarja
Koko50, 100, 250, 500, 1000 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DYNALON 222195 dekantterilasien aloituspakkaus polypropeeni 5 kpl | AF3PDN 8ADM8 22219550, 100, 250, 500, 1000 ml5€51.35
DYNALON 522135-0002 dekantterilasisarja Pp AF4JAV 8XUL1 522135-000250, 100, 250, 600, 1000 ml1€52.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 522135-0001 Dekantterilasisarja s
€51.41 / yksikkö