Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 522085-1000 dekantterilasi mitoitettu mitta 1000ml - pakkaus 5 | AD2WJJ 3VFC3

DYNALON 522085-1000 Dekantterilasi, asteikko 1000 ml - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WJJ Malli: 522085-1000Ristiviite: 3VFC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliösuhde dekantterilasiin
Koko1000mL
VäriLäpikuultava
Valmistumisen alaosastot100ml
Korkeus126mm
Sisällä Dia.123mm
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.127 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Neliösuhde lisää vakautta, autoklaavissa, pystysuora huuli auttaa estämään vuotoja ja sallii pinonnan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
DYNALON 522085-0100 Valmistettu dekantterilasi 100ml - Pakkaus 10 | AD2WJE 3VEZ9 522085-0100100mL10mL62mm60mm62mm10€64.27
DYNALON 522085-0250 Valmistettu dekantterilasit 250ml - Pakkaus 10 | AD2WJG 3VFA3 522085-0250250mL25ml82mm80mm82mm10€104.80
DYNALON 522085-0500 Valmistettu dekantterilasit 500ml - 10 kpl pakkaus | AD2WJH 3VFA6 522085-0500500mL50ml101mm96mm100mm10€127.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 522085-1000 Dekantterilasi, asteikko 1000 ml - 5 kpl pakkaus
€84.17 /pakkaus