Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 522085-0250 Valmistettu dekantterilasit 250ml - Pakkaus 10 | AD2WJG 3VFA3

DYNALON 522085-0250 Dekantterilasi, 250 ml - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WJG Malli: 522085-0250Ristiviite: 3VFA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliösuhde dekantterilasiin
Koko250mL
VäriLäpikuultava
Valmistumisen alaosastot25ml
Korkeus82mm
Sisällä Dia.80mm
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.82mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Neliösuhde lisää vakautta, autoklaavissa, pystysuora huuli auttaa estämään vuotoja ja sallii pinonnan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
DYNALON 522085-0100 Valmistettu dekantterilasi 100ml - Pakkaus 10 | AD2WJE 3VEZ9 522085-0100100mL10mL62mm60mm62mm10€64.27
DYNALON 522085-0500 Valmistettu dekantterilasit 500ml - 10 kpl pakkaus | AD2WJH 3VFA6 522085-0500500mL50ml101mm96mm100mm10€127.44
DYNALON 522085-1000 dekantterilasi mitoitettu mitta 1000ml - pakkaus 5 | AD2WJJ 3VFC3 522085-10001000mL100ml126mm123mm127 mm5€84.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 522085-0250 Dekantterilasi, 250 ml - 10 kpl pakkaus
€104.80 /pakkaus